絞り込み
ガイドバー長さ(mm)
- 350
- 95(1)
- 250(2)
- 285(1)
- 300(9)
- 360(3)
- 365(1)
- 400(2)
チェーンスピード(m/s)
- 8.7(2)
- 14.5(1)
チェーン形式
- 91PX-045X(1)
- 91PX-52E(3)
ブランド
- 新ダイワ(2)
- マキタ(2)
- SK11(1)
「ガイドバー長さ(mm)」から絞り込む
95(1)
250(2)
285(1)
300(9)
350
360(3)
365(1)
400(2)

チェーンソー(電動式)
マキタ(21件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
350ミリチェンソー
マキタ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)全長(mm)621質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:350
電気チェンソー
SK11¥10,980税込¥12,0781台当日出荷太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー仕様オイル消費量:3.5mL/分寸法(mm)300質量(kg)3.4有効切断能力(mm)300電流(A)8.8電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)5騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
電動チェーンソー
新ダイワ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。その他A-150のマイナーチェンジ機種。質量(kg)3.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201コード長さ(m)3動力源電動オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
電動チェンソー
新ダイワ¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷使いやすさと切れ味が自慢! 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。電源(V)単相100対応材質木工用電源コード(m)3チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー