絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • マキタ(2)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • SK11(1)
ガイドバー長さ(mm)
  • 350
  • 95(1)
  • 250(1)
  • 300(9)
  • 360(2)
  • 400(2)
チェーン形式
  • 91PX-045X(1)
  • 91PX-52E(3)
  • 91VG-52(1)
チェーンスピード(m/s)
  • 8.7(2)
  • 14.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドバー長さ(mm)から絞り込む
95(1)
250(1)
300(9)
350
360(2)
400(2)
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
350ミリチェンソー マキタ350ミリチェンソーマキタ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770全長(mm)621質量(kg)2.2バー全長(mm)ガイドバー:350
電気チェンソー SK11電気チェンソーSK11
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。電源(V)100消費電力(W)800電流(A)8.8電源コード(m)5有効切断能力(mm)300仕様オイル消費量:3.5mL/分付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー寸法(mm)300質量(kg)3.4騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
電気チェーンソー SHINKO(新興製作所)電気チェーンソーSHINKO(新興製作所)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
電源(V)単相100消費電力(W)1350電流(A)13.9コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)350質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60チェーン形式オレゴン91VG-52チェーンスピード(m/min)370オイルタンク容量(mL)80
電動チェーンソー 新ダイワ電動チェーンソー新ダイワ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201動力源電動その他A-150のマイナーチェンジ機種。オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
電動チェンソー 新ダイワ電動チェンソー新ダイワ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
使いやすさと切れ味が自慢。 家庭用としてもお使い下さい。
電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1300コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×240×202仕様オフロックスイッチ二重絶縁自動給油付属品標準工具一式オイルタンク(L)0.1バー全長(mm)350(14インチ)質量(kg)3.9種別チェーンブレーキ付チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

電気式チェーンソー