絞り込み
ガイドバー長さ(mm)
- 400
- 95(1)
- 250(2)
- 285(1)
- 300(9)
- 350(5)
- 360(3)
- 365(1)
チェーンスピード(m/s)
- 9.5(1)
- 14.5(1)
チェーン形式
- 91F-56E(1)
- 91PX-56E(1)
ブランド
- マキタ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「ガイドバー長さ(mm)」から絞り込む
95(1)
250(2)
285(1)
300(9)
350(5)
360(3)
365(1)
400

チェーンソー(電動式)
マキタ(21件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
電気チェンソー ACS402FS
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E有効切断長さ(mm)400
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー