電気式チェーンソー :「延長コード 10m」の検索結果
関連キーワード
「ガイドバー長さ(mm)」から絞り込む
95(1)
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に
電源(V)100
消費電力(W)180
チェーンスピード(m/s)[m/分]3
付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付)
適合(ソーチェン)90SG-28
有効切断能力(mm)95
電流(A)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155
コード長さ(m)0.25
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。