19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドソー 新ダイワ 動画あり
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°)0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W)360 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.8 コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式平バイス(0~45°) 質量(kg)41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7 関連資料(0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

RB-180FV-HA バンドソー 新ダイワ 動画あり
新ダイワバンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100 電流(A)4.8/4.4 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115 切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100 ノコ刃長さ(mm)1840 ノコ刃周速(m/min)40/48 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 定格出力(W)200 乾燥質量(kg)52
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125 付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済) トラスコ品番421-1997 全長(mm)550 電圧(V)100 消費電力(W)260 全幅(mm)320 山数14 全高(mm)330 定格電流(A)26 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ125 切断能力(mm)パイプ角100 切断能力(mm)丸棒60
1台
129,800 税込142,780
欠品中

軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)- 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)- 切断能力(mm) 丸(90°)130 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプチェーンバイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付) 質量(kg)31
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

新ダイワバンドソー
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180 最大切断サイズ(角90°)(mm)150 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス 本体質量(kg)47 ノコ刃長さ(mm)1770
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

新ダイワバンドソー
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120 最大切断サイズ(角90°)(mm)95 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355 付属品ブレードNF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス 本体質量(kg)20 ノコ刃長さ(mm)1260 トラスコ品番852-2745
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120 付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済) トラスコ品番421-1998 全長(mm)550 電圧(V)100 消費電力(W)260 全幅(mm)320 山数14 全高(mm)330 定格電流(A)26 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°) 切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°) 切断能力(mm)丸棒60
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

消費電力(W)260 電源AC100V 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ角60×60 切断能力(mm)パイプ丸:Φ65 切断能力(mm)丸棒40 トラスコ品番158-5452 全長(mm)480 質量(kg)11 出力(W)200 全幅(mm)310 全高(mm)230 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz) 切断能力(mm)鋼管(A)50 切断角度(°)90
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断 消費電力(W)260 電源AC100V 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ角60×60 切断能力(mm)パイプ丸:Φ65 切断能力(mm)丸棒40 トラスコ品番158-5453 全長(mm)480 質量(kg)11 出力(W)200 全幅(mm)310 全高(mm)230 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz) 切断能力(mm)鋼管(A)50 切断角度(°)90
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 質量(kg)52 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4038
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77 切断能力(mm) 角(90°)150 切断能力(mm) 丸(45°)77 切断能力(mm) 丸(90°)180 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)47
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)- 切断能力(mm) 角(90°)150 切断能力(mm) 丸(45°)- 切断能力(mm) 丸(90°)180 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプチェーンバイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付) 質量(kg)42
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)120 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)33
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 本体質量(kg)49 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4020 質量(kg)49
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 付属品ノコ刃、NF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷

付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275 電源AC100V・260W コード長さ(m)3 バイス方式平バイス 鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40 サイズ(mm)480×310×230(H)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷