絞り込み
外径(Φmm)
  • 147
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(11)
  • 155~165(1)
  • 165(20)
  • 180(6)
  • 185(3)
  • 190(16)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 216(4)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 255(3)
  • 260(4)
  • 305(3)
  • 355(1)
電源(V)
  • 100(9)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 46(1)
  • 48(1)
  • 56(1)
  • 57(3)
仕様・用途
  • ライト付き(4)
  • 集じん機接続可(4)
穴径(Φmm)
  • 20(8)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 37(3)
  • 47(1)
30・31・32・36・37・47
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700(1)
  • 4100(2)
  • 4500(1)
  • 4600(2)
  • 5000(1)
  • 5500(2)
3700・4100・4500・4600・5000・5500
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 5(5)
1.5・2・5
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 1100~1200未満(4)
500~600未満・600~700未満・700~800未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 5.7(1)
  • 6.8(1)
  • 7.5(1)
  • 12(4)
5.7・6.8・7.5・12
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(4)
  • EARTH MAN(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・EARTH MAN・パオック・SHINKO(新興製作所)・YAMAZEN(山善)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
用途各種木材の切断最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2質量(kg)2.1
電気丸のこ EARTH MAN電気丸のこEARTH MAN(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30
電気丸のこ SHINKO(新興製作所)電気丸のこSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 YAMAZEN(山善)TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式YAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1歯数52P質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220最大切込深さ(mm)(45°時)約32最大切込深さ(mm)0度:約47傾斜切断(°)0-45消費電流(A)6.8絶縁方式回二重絶縁定格時間(分)30保証期間1年取扱説明書(3.61MB)
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.8仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269質量(kg)2.6
木工用電気丸のこ パオック木工用電気丸のこパオック
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。
用途木材や各種合板の切断に。定格消費電力(W)700セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20取扱説明書(9.73MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.8仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
丸ノコ