カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
丸ノコ
電動丸ノコ
(1)
卓上/スライド丸ノコ
(2)
絞り込み
外径(Φmm)
190
(2)
電源(V)
14.4
(1)
100
(3)
穴径(Φmm)
20
(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
25
(1)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
(2)
コード長さ(m)
1.8
0.7
(3)
1.5
(1)
2
(10)
2.1
(1)
2.3
(1)
2.5
(11)
4
(2)
5
(47)
消費電力(W)
600~700未満
(2)
600~700未満
電流(A)
6.2
(1)
6.2
ブランド
EARTH MAN
(1)
パオック
(1)
SHINKO(新興製作所)
(1)
EARTH MAN・パオック・SHINKO(新興製作所)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(1)
10,000-50,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
丸ノコ
丸ノコ
3
件中 1~3件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動丸ノコ
(1)
卓上/スライド丸ノコ
(2)
コード長さ(m):
1.8
すべて解除
卓上丸ノコ
SHINKO(新興製作所)
(6件のレビュー)
¥
14,980
税込
¥
16,478
1台
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途
幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様
(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品
チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
対応材質
木工用
刃数(p)
72
ノコ刃サイズ(mm)
(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)
最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
バスケットへ
卓上丸ノコ
パオック
¥
19,980
税込
¥
21,978
1個
翌々日出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途
木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに
付属品
バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2
材質
本体:アルミダイキャスト
長さ(mm)
最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)
穴径(Φmm)
チップソー:20
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
600
刃数(p)
72
最大切込深さ(mm)(45°時)
25
刃厚(mm)
チップソー:2.5
電源コード(m)
1.8
最大切込深さ(mm)
45(傾斜角0°)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
定格時間(分)
30
回転角度(°)
テーブル:0-左45
取扱説明書
(5.39MB)
チップソー外径(Φmm)
190
取付軸径(Φmm)
チップソー:20
バスケットへ
S-Link 14.4V充電式電気のこぎり
EARTH MAN
¥
9,998
税込
¥
10,998
1個
当日出荷
〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途
木材・枝の切断に 一般金属の切断に
仕様
【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回
ストローク(mm)
約13
質量(kg)
1
タイプ
USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
定格電圧(V)
AC100
山数
【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ
コード長さ(m)
1.8
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC14.4、USB:DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約335×65×170
板厚(mm)
【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1
出力電流(A)
USB:1
電池
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
14.4
モーター電圧(V)
DC14.4
充電時間(分)
約70
最大切断能力(mm)
木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0
ストローク数(min
-1
)
約0~2300(無段変速)
刃渡り(mm)
【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130
刃ピッチ(mm)
【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
バスケットへ
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
高速切断機
丸ノコ
ベンダー
バンドソー/糸ノコ盤
ジグソー
木工切削/切断
セーバーソー/レシプロソー
ニブラ/シャー
超音波カッター
スチロールカッター/ヒートカッターその他
切断機/アングル加工機
鉄筋/コンクリートカッター
切断用カッター
おすすめ人気ランキング
ミニ丸ノコ
スライド丸ノコ
卓上丸ノコ
金ノコ
丸ノコ
手ノコ
小型 丸ノコ
電動丸ノコ
充電式丸ノコ