絞り込み
外径(Φmm)
- 180~190(1)
- 216(1)
電源(V)
- 100(2)
穴径(Φmm)
- 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
- 5500(1)
コード長さ(m)
- 4
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1.8(5)
- 2(12)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.5(11)
- 4.5(2)
- 4.7(2)
- 5(53)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
電流(A)
- 11(1)
11
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)

卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組質量(kg)13全長×全幅W×全高(mm)750×455×430切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45