絞り込み
外径(Φmm)
  • 190(1)
電源(V)
  • 100(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 25
  • 17(2)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25.5(2)
  • 26(1)
  • 30(7)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 37(5)
  • 38(7)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 46(11)
  • 57(2)
  • 63(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
1.8
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
600~700未満
ブランド
  • パオック(1)
パオック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上丸ノコ パオック卓上丸ノコパオック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45取扱説明書(5.39MB)チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
丸ノコ