絞り込み
外径(Φmm)
  • 185(1)
  • 305(2)
電源(V)
  • 100(4)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 63(1)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25.4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500
  • 3200(2)
  • 3700(7)
  • 3750(2)
  • 3800(4)
  • 4000(3)
  • 4100(6)
  • 4200(2)
  • 4300(4)
  • 4500(8)
  • 4600(4)
  • 4700(6)
  • 5000(7)
  • 5500(10)
  • 5600(2)
  • 6000(6)
  • 7000(5)
  • 9000(3)
  • 11000(1)
  • 12200(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(1)
2.5・5
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(2)
80~90未満・1300~1400未満・1400~1500未満
電流(A)
  • 14(1)
  • 15(2)
14・15
ブランド
  • マキタ(3)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
マキタ・PROXXON(プロクソン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソーカッタ マキタチップソーカッタマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)63回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁・ブレーキ付付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規質量(kg)4.5トラスコ品番422-7387
ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)ミニサーキュラーソーテーブル EXPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付) マキタ305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)マキタ(5件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
欠品中
ワンランク上の切断能力!緩衝緩和システムで滑らかな切断!305mmの切断砥石使用可能二重絶縁・強力型マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17質量(kg)8.8
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売) マキタ305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)マキタ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
ワンランク上の切断能力!緩衝緩和システムで滑らかな切断!305mmの切断砥石使用可能二重絶縁・強力型マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632付属品ボックスレンチ17質量(kg)8.8
丸ノコ