卓上スライド丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
卓上丸鋸盤ホーザン(1件のレビュー)当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
スーパーサーキュラーソーテーブルPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26対応材質木工用、アルミ回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)質量(kg)5.8定格使用時間(分)15仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mmブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
スライドマルノコマキタ(1件のレビュー)当日出荷
角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
スライドソウPROXXON(プロクソン)4日以内出荷
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)色ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000
”スライドソウSS630”PROXXON(プロクソン)翌々日出荷
材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。
丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
用途木材の直線切り、斜め切り用に。付属品平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2トラスコ品番249-6998電源(V)100消費電力(W)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200チップソー寸法(mm)適合外径:50~85、適合穴径:10
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
丸ノコ京セラインダストリアルツールズ税込¥10,998¥9,998
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980