絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD(1)
外径(Φmm)
  • 90(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 18~20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500
  • 800(2)
  • 3200(2)
  • 3500(4)
  • 3700(7)
  • 3750(2)
  • 3800(5)
  • 4000(5)
  • 4100(6)
  • 4200(2)
  • 4300(3)
  • 4500(8)
  • 4600(4)
  • 4700(6)
  • 5000(12)
  • 5500(11)
  • 5600(2)
  • 6000(6)
  • 7000(5)
  • 9000(3)
  • 12200(2)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
800~900未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルカッター Y'sGODダブルカッターY'sGOD(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90最大切込深さ(mm)18~20対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用回転数(min-1[r.p.m])7500電源(V)AC100最大消費電力(W)800コード長さ(m)2チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24定格時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90周波数(Hz)50/60適合替刃WB-90付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本質量(kg)2.5
丸ノコ