防じんカッター新ダイワ当日出荷
アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質鉄工用刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21回転速度(min-1[r.p.m])7600電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)630コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164付属品鉄工用チップソー質量(kg)2.7トラスコ品番120-2707
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
丸ノコ京セラインダストリアルツールズ税込¥10,998¥9,998
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980