絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • マキタ(1)
外径(Φmm)
  • 180
  • 100(2)
  • 100~125(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(14)
  • 127(1)
  • 147(13)
  • 155~165(1)
  • 160~165(1)
  • 165(22)
  • 180~190(1)
  • 185(3)
  • 190(21)
  • 216(4)
  • 255(4)
  • 260(4)
  • 305(4)
  • 405(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 60(4)
電源(V)
  • 100(6)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(5)
  • 1400~1500未満(1)
穴径(Φmm)
  • 20(5)
  • 25(1)
20・25
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700(2)
  • 4300(3)
  • 5000(1)
3700・4300・5000
コード長さ(m)
  • 5(6)
5
電流(A)
  • 14(5)
  • 15(1)
14・15
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵カッター 新ダイワ防塵カッター新ダイワ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
予約販売
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60回転速度(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)14.0消費電力(W)1300コード長さ(m)5.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267付属品鉄工用チップソー質量(kg)4.3トラスコ品番359-7202
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(旧:日立工機)チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
予約販売
小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701
180ミリ カッタ マキタ180ミリ カッタマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
1400W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)180刃物内径(Φmm)25(25.4も可)最大切込深さ(mm)(90°時)60回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154全長(mm)370仕様二重絶縁、給水装置付質量(kg)7.2
チップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機)チップソーカッタHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
予約販売
小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイドアズワン品番64-7055-29
MC180A 防塵カッター 二重絶縁 サンコー(サンコーミタチ)MC180A 防塵カッター 二重絶縁サンコー(サンコーミタチ)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
刃物外径(Φmm)180刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)60対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])4300電圧(V)単相100定格電流(A)14消費電力(W)1300コード長さ(m)5芯数2トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3
防塵カッター 新ダイワ防塵カッター新ダイワ
92,980税込102,278
1台
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質コンクリート用刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60回転速度(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)14.0消費電力(W)1300コード長さ(m)5.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267付属品ダイヤモンドブレード質量(kg)4.2トラスコ品番824-7952
丸ノコ