新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200
電源(V)AC100
電流(A)9.5
定格消費電力(W)900
コード長さ(m)約5
対応材質木工用
傾斜角度(°)0~45
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)56
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約3.5
付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234
定格時間(分)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20(19)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)10
消費電力(W)950
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)274
仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)3.2
仕様・用途ライト付き
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。