絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 1.5~30(1)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 36(1)
  • 100~240(1)
  • その他(1)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 3.5(4)
  • 19(3)
  • 20(2)
切断能力(mm)木材
  • 40(2)
  • 55(3)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 120(4)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 255(2)
ストローク(mm)
  • 10(8)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 70(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(3)
  • 1200~1300未満(4)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(4)
切断能力(mm)パイプ
  • 25.4(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 130(7)
  • 150(1)
  • 216(1)
25.4・100・120・130・150・216
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 0~4600(1)
  • 800~2000(1)
  • 2200(1)
  • 2700(1)
  • 2800(5)
  • 2900(1)
  • 3000(6)
  • 4500(2)
  • 4800(1)
  • 5000(1)
0~4600・800~2000・2200・2700・2800・2900・3000・4500・4800・5000
電流(A)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 10.6(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
2・3・3.6・3.7・10.6・12・14・15
コード長さ(m)
  • 2(4)
  • 2.5(13)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 10(1)
2・2.5・3・4.5・5・10
保証期間
  • 1年間(1)
  • 6か月(1)
1年間・6か月
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • マキタ(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • エスコ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • 新ダイワ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • DIAMOND(1)
  • WIZ'A(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・エスコ・BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER・新ダイワ・EARTH MAN・REX(レッキス工業)・パオック・SHINKO(新興製作所)・DIAMOND・WIZ'A・ファミリー・ライフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
1.5~30(1)
18(4)
20(1)
21(1)
36(1)
100
100~240(1)
その他(1)
電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)電気ノコギリSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
電源(V)AC100消費電力(W)280コード長さ(m)2切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120切断能力(mm)木材60切断能力(mm)木工(植木剪定)65質量(kg)1.5消費電流(A)2.9定格時間(分)約20切断能力(mm)軟鋼3.5ストローク数(min)0~3700
ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セットファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1台
当日出荷
電動ノコギリで作業効率アップ!枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方一部組立式6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。ストローク数(min-1[回/分])3000保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1,500ストローク長(mm)15
レシプロソー マキタレシプロソーマキタ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
欠品中
切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30質量(kg)3.3電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1)0-3000
レシプロソー マキタレシプロソーマキタ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
欠品中
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800ストローク(mm)32対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相 100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34本体寸法(mm)長さ485付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース質量(kg)4.4トラスコ品番422-7841
電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40
電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5ストローク数(min-1[回/分])0~4500切断能力(mm)木材厚さ40ストローク(mm)10付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45
電気のこぎり ASK-1001 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10取扱説明書(1.16MB)ストローク数(min)0~4500
レシプロソー マキタレシプロソーマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ミドルクラスレシプロソー 縦クランクで高能率 高耐久 工具レスブレード交換
ストローク(mm)32質量(kg)3.8電源(V)AC100消費電力(W)1250コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1)0-3000
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
400W電動式ノコギリ BLACK&DECKER400W電動式ノコギリBLACK&DECKER
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
小型レシプロソー ARJK120 京セラインダストリアルツールズ小型レシプロソー ARJK120京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000ストローク量(mm)10電源(V)100電流(A)3消費電力(W)280質量(kg)1.2付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5コード長さ(m)5種別ケースなし切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5定格電流(A)3切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103保証期間1年取扱説明書(1.28MB)
電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)電子セーバソーHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
欠品中
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.5付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167トラスコ品番447-7588
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.3付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165トラスコ品番354-4168
小型レシプロソー マキタ小型レシプロソーマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
切断能力(mm)パイプ25.4切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~4800ストローク(mm)14対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相100電流(A)3.6消費電力(W)340コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速質量(kg)1.5
セーバーソー BOSCH(ボッシュ)セーバーソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材230切断能力(mm)パイプ150ストローク数(min-1[回/分])0~2700ストローク幅(mm)28電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5質量(kg)3.5トラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87
パイプソー HiKOKI(ハイコーキ)パイプソーHiKOKI(ハイコーキ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事電圧(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5消費電力(W)1150ストローク量(mm)26切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216無負荷ストローク数(min-1)800~2000切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーター単相直巻整流子モーター寸法(mm)491×106×101質量(kg)4.1付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ電流(A)12関連資料(0.83MB)
コード式電気のこぎり EARTH MANコード式電気のこぎりEARTH MAN
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mmツールレス:工具不要でブレードを交換可能
用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
セーバーソー BOSCH(ボッシュ)セーバーソーBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材220切断能力(mm)パイプ130ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク幅(mm)28電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5トラスコ品番444-4981セット内容本体、キャリングケース質量(kg)4.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78カーボンブラシ呼び番号2610013258アズワン品番65-2012-88
セーバーソー BOSCH(ボッシュ)セーバーソーBOSCH(ボッシュ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本質量(kg)2.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×165×79コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])0~3000能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
電気ノコギリ WIZ'A電気ノコギリWIZ'A
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20
コード式 マルチのこぎり&ドリルドライバー BLACK&DECKERコード式 マルチのこぎり&ドリルドライバーBLACK&DECKER
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし! 300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。 正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。
用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300セット内容コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック質量(kg)1.65スイッチ無段階変速寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×50×220
電気のこぎり パオック電気のこぎりパオック
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
付属の刃は日本製(石鋸工業)で切れ味抜群です。刃先ブレ防止形状です。手鋸に近い形状と動作で、取り扱いしやすいです。スピードコントロール付です。
用途庭木の剪定、木材、プラスチックの切断に。ストローク数(spm)800~3200(スピードコントロールダイヤル付1~7)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)250セット内容木工用替刃210mm、PC・塩ビ用替刃210mm、六角棒レンチ4mm材質刃:SK-5質量(kg)1.5材質(本体)ナイロンコード長さ(m)4.5切断能力(mm)庭木:65、木材:60、塩ビ管:110定格時間(分)20ストローク幅(mm)10取扱説明書(1.45MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×130×60
集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で対応材質コンクリート用最大切込深さ(mm)122回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径22ブレードダイヤモンドブレード減速比5.75スパークプラグチャンピオンCJ6Y駆動方式シャフトドライブ
集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で対応材質コンクリート用最大切込深さ(mm)100回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5砥石寸法(Φmm)外径260砥石寸法(Φmm)穴径22ブレードダイヤモンドブレード減速比5.75使用燃料混合燃料スパークプラグチャンピオンCJ6Y駆動方式シャフトドライブ
レシプロソー DIAMONDレシプロソーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
ストローク長(mm)70
コード式マルチのこぎり BLACK&DECKERコード式マルチのこぎりBLACK&DECKER
10,980税込12,078
1台
当日出荷
家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])3000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3ストローク長(mm)20クランプキーレスクランプスイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×330付属品ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3075
ハイパーソー REX(レッキス工業)ハイパーソーREX(レッキス工業)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。
用途既設管の解体・撤去など。切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下ストローク数(min-1)1000~2800ストローク(mm)27電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5モーター単相シリースモーター、 入力1200W質量(kg)4トラスコ品番390-9506RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソー/レシプロソー