絞り込み
電源(V)
  • 100(5)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 19(2)
切断能力(mm)木材
  • 55(1)
  • 120(3)
ストローク(mm)
  • 10(1)
  • 27(1)
  • 29(2)
  • 32(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 100(1)
  • 130(3)
100・130
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800
  • 0~4600(1)
  • 800~2000(1)
  • 2050(1)
  • 2200(1)
  • 2600(1)
  • 2700(1)
  • 2900(2)
  • 3000(10)
  • 3100(1)
  • 3500(1)
  • 4500(2)
  • 4800(1)
  • 5500(1)
電流(A)
  • 10.6(2)
  • 15(1)
10.6・15
コード長さ(m)
  • 2.5(4)
2.5
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • WIZ'A(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・REX(レッキス工業)・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(5)
レシプロソー マキタレシプロソーマキタ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
欠品中
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800ストローク(mm)32対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相 100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34本体寸法(mm)長さ485付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース質量(kg)4.4トラスコ品番422-7841
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.3付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165トラスコ品番354-4168
電気ノコギリ WIZ'A電気ノコギリWIZ'A
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
ハイパーソー REX(レッキス工業)ハイパーソーREX(レッキス工業)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。
用途既設管の解体・撤去など。切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下ストローク数(min-1)1000~2800ストローク(mm)27電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5モーター単相シリースモーター、 入力1200W質量(kg)4トラスコ品番390-9506RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソー/レシプロソー