「電源(V) 」から絞り込む
最大ストローク数(min-1 [回/分]): 3000すべて解除
ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフ 当日出荷
電動ノコギリで作業効率アップ!枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方一部組立式6ヶ月間保証書付き
材質 本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼 質量(kg) (約)1.1(バッテリー含まず) 電源(V) AC100 連続使用時間 約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。 ストローク数(min-1 [回/分]) 3000 保証期間 6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)18×8×30 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 約1,500 ストローク長(mm) 15
レシプロソー マキタ (2件のレビュー) 欠品中
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm) 30 質量(kg) 3.3 電源(V) AC100 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2.5 切断能力(mm)パイプ 130 切断能力(mm)木材 255 ストローク数(min-1 ) 0-3000
リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー アルミス 欠品中
工具不要でブレード交換可能!
用途 鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。 ストローク(mm) スチール・木材:約15・約15 質量(kg) 1.4(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (バッテリー含む)約335×16×75 切断能力(mm)軟鋼板 約2.0~10 切断能力(mm)パイプ 塩ビ:約100、軟鉄:約10~32 切断能力(mm)木材 約150 モーター電圧(V) DC18 ストローク数(min-1 ) (無段変速)約0~3000
レシプロソー マキタ (1件のレビュー) 当日出荷
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm) 32 質量(kg) 3.8 電源(V) AC100 消費電力(W) 1250 コード長さ(m) 2.5 切断能力(mm)パイプ 130 切断能力(mm)木材 255 ストローク数(min-1 ) 0-3000
電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) (3件のレビュー) 欠品中
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します
(※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します)
プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)
レバー操作でブレードの着脱が可能。
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。
スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。
ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質 鉄工用/木工用 ストローク数(min-1 [回/分]) 0~3000 最大ストローク(mm) 32 切断能力(mm)軟鋼板 19 切断能力(mm)パイプ 塩ビ/外径130 切断能力(mm)木材 厚さ120 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 4.5 付属品 湾曲ブレード150mm×1、ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 465×103×167 トラスコ品番 447-7588
充電式レシプロソー TOOLS LIFE 3日以内出荷
充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!【軽量&コードレスで疲れにくい】:取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。充電式で、コンセントなしでもOK! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。無段変速機構、高速ストローク、圧倒的な切断スピードと低振動、切断効率アップな充電式レシプロソーです。【高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード】:ワンタッチで切り替えできる、切削動作調整。レバーの位置を変更するだけでカンタン操作が可能です。【抜群の切断能力】:最大約3000回/分のストローク数、2000mAh大容量バッテリー!DIY大工にも大活躍する、業務でもとっても便利なレシプロソーです。【幅広い用途】:リフォーム、設備・配管工事など、狭い場所での切断や少しだけの作業にもおすすめです。庭木の剪定・各種木材・合成樹脂の切断、家庭から出る粗大ゴミの解体作業に使えます。金属、木材、タイルなどの素材を簡単に切断し、家庭やDIYアプリケーションはもちろん、工業用にも最適です。【抜群の耐久性】:耐久性が向上したレシプロ機構部、バッテリやターミナル部への振動を低減するラバージョイント構造、高耐久なシュー、高いブレード固定強度、粉じんなどから本機を保護するなどタフな構造でハードな作業も安心です。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。
用途 DIYや日曜大工、解体作業や粗大ごみの分解にも活躍します。 仕様 全長(工具なし)(mm):379 付属品 D.C. 20V2000mAhリチウムバッテリー× 1個・充電器× 1個・ノコギリ刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 1.4)× 1 枚・メタルソーの刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 4.0)× 1 枚・レシプロソー式鋸刃(木工用サイズ 228×19×1.45mm)× 1 枚・収納ケース× 1個・手袋× 1組 質量(kg) 1.72 定格電圧(V) D.C20 切断能力(mm)パイプ 95 切断能力(mm)木材 115 最大切断能力(mm) 軟質金属/10 ストローク長(mm) 22 ストローク数(min-1 ) 0~3000
電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) 当日出荷
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構
握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量
幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード
2つのツールレス機構、新形ケース採用
さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W) 1050 コード長さ(m) (2心)2.5 ストローク量(mm) 32 切断能力(mm)パイプ 軟鋼:外径130、塩ビ:外径130 無負荷ストローク数(min-1 ) 最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000 切断能力(mm)軟鋼板 厚さ19 切断能力(mm)木材 厚さ120 付属品 ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg) (コード除く)3.9 モーター ブラシレスモーター 全負荷電流(A) 12 全長×全幅W×全高(mm) 490×190×101 使用電源(V) 単相交流 50/60Hz共用 電圧100
セーバーソー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。
用途 木材・プラスチック・金属・建材の切断 セット内容 本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本 質量(kg) 2.5 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 495×165×79 コード長さ(m) 2.5 ストローク数(min-1 [回/分]) 0~3000 能力(mm) 木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途 木材、金属切断。解体作業 セット内容 本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。 質量(kg) 3.66 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 470×88×161 切断能力(mm)軟鋼板 20 切断能力(mm)パイプ 180 切断能力(mm)木材 260 ストローク数(min-1 [回/分]) 0~3000 ストローク幅(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
コード式マルチのこぎり BLACK&DECKER 当日出荷
家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1 [回/分]) 3000 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 3 ストローク長(mm) 20 クランプ キーレスクランプ スイッチ 無段変速 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×70×330 付属品 ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番 474-3075
高速切断機 TINOVA 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ
電気丸ノコ WIZ'A 税込 ¥ 10,888 ¥ 9,898 バスケットへ
ジグソー 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ジグソー 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 7,698 ¥ 6,998 バスケットへ
トリマー 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
カンナ 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
スタンド 新ダイワ 税込 ¥ 28,578 ¥ 25,980