絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 20(1)
切断能力(mm)木材
  • 220
  • 40(2)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 120(5)
  • 160(1)
  • 230(1)
  • 255(3)
  • 260(1)
ストローク(mm)
  • 28(1)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 130(1)
130
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2900(1)
2900
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
セーバーソー BOSCH(ボッシュ)セーバーソーBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材220切断能力(mm)パイプ130ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク幅(mm)28電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5トラスコ品番444-4981セット内容本体、キャリングケース質量(kg)4.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78カーボンブラシ呼び番号2610013258アズワン品番65-2012-88
セーバーソー/レシプロソー