絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 3.5(1)
切断能力(mm)木材
  • 55
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 120(5)
  • 160(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 255(3)
  • 260(1)
ストローク(mm)
  • 10(2)
  • 14(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 25.4(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
25.4・100・120
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800(1)
  • 4800(1)
  • 5000(1)
2800・4800・5000
電流(A)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
3・3.6
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2.5・5
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(1)
  • WIZ'A(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・WIZ'A・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(3)
小型レシプロソー ARJK120 京セラインダストリアルツールズ小型レシプロソー ARJK120京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000ストローク量(mm)10電源(V)100電流(A)3消費電力(W)280質量(kg)1.2付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5コード長さ(m)5種別ケースなし切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5定格電流(A)3切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103保証期間1年取扱説明書(1.28MB)
小型レシプロソー マキタ小型レシプロソーマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
切断能力(mm)パイプ25.4切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~4800ストローク(mm)14対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相100電流(A)3.6消費電力(W)340コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速質量(kg)1.5
電気ノコギリ WIZ'A電気ノコギリWIZ'A
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
セーバーソー/レシプロソー