セーバーソー/レシプロソー :「庭木 剪定 電動 のこぎり」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
20(1)
充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!。【軽量&コードレスで疲れにくい】:取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。充電式で、コンセントなしでもOK! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。無段変速機構、高速ストローク、圧倒的な切断スピードと低振動、切断効率アップな充電式レシプロソーです。【高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード】:ワンタッチで切り替えできる、切削動作調整。レバーの位置を変更するだけでカンタン操作が可能です。【抜群の切断能力】:最大約3000回/分のストローク数、2000mAh大容量バッテリー!DIY大工にも大活躍する、業務でもとっても便利なレシプロソーです。【幅広い用途】:リフォーム、設備・配管工事など、狭い場所での切断や少しだけの作業にもおすすめです。庭木の剪定・各種木材・合成樹脂の切断、家庭から出る粗大ゴミの解体作業に使えます。金属、木材、タイルなどの素材を簡単に切断し、家庭やDIYアプリケーションはもちろん、工業用にも最適です。【抜群の耐久性】:耐久性が向上したレシプロ機構部、バッテリやターミナル部への振動を低減するラバージョイント構造、高耐久なシュー、高いブレード固定強度、粉じんなどから本機を保護するなどタフな構造でハードな作業も安心です。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。
用途DIYや日曜大工、解体作業や粗大ごみの分解にも活躍します。
仕様全長(工具なし)(mm):379
付属品D.C. 20V2000mAhリチウムバッテリー× 1個・充電器× 1個・ノコギリ刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 1.4)× 1 枚・メタルソーの刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 4.0)× 1 枚・レシプロソー式鋸刃(木工用サイズ 228×19×1.45mm)× 1 枚・収納ケース× 1個・手袋× 1組
質量(kg)1.72
定格電圧(V)D.C20
切断能力(mm)パイプ95
切断能力(mm)木材115
最大切断能力(mm)軟質金属/10
ストローク長(mm)22
ストローク数(min-1)0~3000
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。