絞り込み
外径(Φmm)
  • 355
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 190(2)
  • 250(1)
  • 275(1)
  • 305(9)
  • 307(1)
  • 308(1)
  • 315(1)
  • 370(3)
  • 405(2)
電源(V)
  • 100(8)
穴径(Φmm)
  • 25.4(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700(1)
  • 2700(1)
  • 3500(1)
  • 3550(1)
  • 3600(2)
  • 3800(4)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(8)
電流(A)
  • 15(6)
15
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
2・2.5・3.5・4・5
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • 新ダイワ(1)
  • モトユキ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・サンコー(サンコーミタチ)・新ダイワ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
190(2)
250(1)
275(1)
305(9)
307(1)
308(1)
315(1)
355
370(3)
405(2)
355ミリ切断機 マキタ355ミリ切断機マキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100刃物外径(Φmm)355刃物内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
欠品中
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機HiKOKI(ハイコーキ)(10件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
切断機 マキタ切断機マキタ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
支点揺動機構で肉厚材もスムーズに切断!
質量(kg)16.3電流(A)15カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル(90°時)139、(45°時)100
小型切断機 新ダイワ小型切断機新ダイワ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15
チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキチップソー切断機 グローバルソーカッターモトユキ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
高速切断機 AC3561 京セラインダストリアルツールズ高速切断機 AC3561京セラインダストリアルツールズ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです
用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)17電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])3550定格電流(A)15型番AC3561電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3550砥石内径(mm)25.4取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
355mmチップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ)355mmチップソーマルチ切断機サンコー(サンコーミタチ)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm)電流(A)15.0本体質量(kg)17.8チップソー厚さ(mm)4
高速切断機