絞り込み
外径(Φmm)
  • 305(1)
  • 307(1)
  • 308(1)
電源(V)
  • 100(3)
穴径(Φmm)
  • 25.4(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
  • 3200(1)
  • 4400(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(3)
電流(A)
  • 15(2)
15
コード長さ(m)
  • 4
  • 1.8(5)
  • 2(5)
  • 3.5(3)
  • 5(4)
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
305(1)
307(1)
308(1)
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付付属品六角棒スパナトラスコ品番354-4010質量(kg)15.5切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603カーボンブラシ番号(下二桁)44電流(A)(50/60Hz)15.0切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
チップソー兼用切断機 新ダイワチップソー兼用切断機新ダイワ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー質量(kg)17.5トラスコ品番116-9564
チップソーカッター 新ダイワチップソーカッター新ダイワ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
電流(A)15対応材質鉄工用/樹脂用最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
高速切断機