絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • trad(1)
外径(Φmm)
  • 305(1)
  • 308(1)
電源(V)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200
  • 4.8(1)
  • 22(1)
  • 44(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 1940(2)
  • 2170(1)
  • 2400(1)
  • 2700(1)
  • 2800(2)
  • 3500(2)
  • 3550(1)
  • 3600(2)
  • 3800(8)
  • 4200(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(2)
1400~1500未満
電流(A)
  • 15(2)
15
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 4(1)
1.8・4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
305(1)
308(1)
高速切断機 trad高速切断機trad(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に定格消費電力(W)1450定格電圧(V)AC100定格電流(A)15コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200最高使用周速度(m/s)80バイス(mm)(開き)175付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
チップソー兼用切断機 新ダイワチップソー兼用切断機新ダイワ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー質量(kg)17.5トラスコ品番116-9564
高速切断機