絞り込み
ブランド
  • 増田精機(1)
  • モトユキ(1)
外径(Φmm)
  • 355(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500
  • 4.8(1)
  • 22(1)
  • 44(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 1940(2)
  • 2170(1)
  • 2400(1)
  • 2700(1)
  • 2800(2)
  • 3200(2)
  • 3550(1)
  • 3600(2)
  • 3800(8)
  • 4200(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
1400~1500未満
電流(A)
  • 15(1)
15
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
355(1)
チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキチップソー切断機 グローバルソーカッターモトユキ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
アルミ用高速丸鋸切断機 増田精機アルミ用高速丸鋸切断機増田精機
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します(ACタイプは材料そのままでノコ刃を傾斜させ角度切断します)。
用途アルミの切断に。トラスコ品番853-6337セット内容チップソー1枚質量(kg)250方式刃物移動:手動式テーブル寸法(mm)760×900×800最大切断寸法(mm)(ノコ刃90°)高さ150×幅140、(ノコ刃45°)高さ105×幅150移動距離(mm)刃物:340エア源2.5~4(kg/cm2)主軸回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2900/3500傾斜角度(°)ノコ刃:0~45使用モータ1.5kW×200V
高速切断機