絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • AXPRO(1)
外径(Φmm)
  • 305(3)
  • 355(4)
電源(V)
  • 100(8)
穴径(Φmm)
  • 25.4(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800
  • 4.8(1)
  • 22(1)
  • 44(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 1940(2)
  • 2170(1)
  • 2400(1)
  • 2700(1)
  • 2800(2)
  • 3200(2)
  • 3500(2)
  • 3550(1)
  • 3600(2)
  • 4200(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(8)
1400~1500未満
電流(A)
  • 14.5(2)
  • 15(3)
14.5・15
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 4(1)
  • 5(2)
1.8・2・4・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
305(3)
355(4)
355ミリ切断機 マキタ355ミリ切断機マキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100刃物外径(Φmm)355刃物内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
欠品中
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機HiKOKI(ハイコーキ)(10件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
高速切断機 SHINKO(新興製作所)高速切断機SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
用途金属の切断切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)100電流(A)14.5消費電力(W)1400コード長さ(m)2外形寸法(mm)475×285×380砥石周速度(m/min)60.6付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60
切断機 マキタ切断機マキタ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
支点揺動機構で肉厚材もスムーズに切断!
質量(kg)16.3電流(A)15カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル(90°時)139、(45°時)100
高速切断機 EARTH MAN高速切断機EARTH MAN(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
火花飛散防止カバー付き 歪みの少ない肉厚ベース ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に! アングル、角パイプの切断に!仕様バイス揺動角度/右45°左30°付属品切断砥石(305mm×25.4mm)質量(kg)約14.5電流(A)14.5切断能力(mm)パイプ約Φ90切断能力(mm)パイプ角約85×85周速度(m/s[m/min])59.7バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm切断能力(mm)アングル約70×70
高速切断機 サンコー(サンコーミタチ)高速切断機サンコー(サンコーミタチ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])3800電圧(V)単相100定格電流(A)15.0消費電力(W)1440バイス最大口幅(mm)185付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175質量(kg)15トラスコ品番491-6875
高速切断機 AXPRO高速切断機AXPRO
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1450電源コード(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径305砥石取付軸(Φmm)25.4砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3800セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(mm)厚さ2.8定格時間(分)20取扱説明書(10.63MB)
高速切断機