高速切断機 :「角度バイス」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
305(1)
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)AC100
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)約1.8
切断能力(mm)パイプΦ48.6
切断能力(mm)パイプ角40×40
切断能力(mm)アングル50×50
対応材質鉄工
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300
刃数(p)36
チップソー厚さ(mm)1.6
開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
火花飛散防止カバー付き
歪みの少ない肉厚ベース
ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に!
アングル、角パイプの切断に!
仕様バイス揺動角度/右45°左30°
付属品切断砥石(305mm×25.4mm)
質量(kg)約14.5
電流(A)14.5
切断能力(mm)パイプ約Φ90
切断能力(mm)パイプ角約85×85
周速度(m/s[m/min])59.7
バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm
切断能力(mm)アングル約70×70
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。