商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
305(1)
307(1)
308(1)
355(1)
405(1)
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)308
刃物内径(mm)25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
回転速度(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321
付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)17.5
トラスコ品番116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
付属品レジノイド砥石
トラスコ品番116-9556
質量(kg)15.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120
砥石周速度(m/min)4000
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100
最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60
回転速度(min-1[r.p.m])3600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321
付属品レジノイド砥石
周波数(Hz)50/60
砥石周速度(m/min)3450
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
質量(kg)14.0
トラスコ品番116-9548
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145
最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400
電源(V)三相200
電流(A)(50/60Hz)12/10
消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800
コード長さ(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498
周波数(Hz)50/60
砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)
砥石寸法(Φmm)外径405
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
電流(A)15
対応材質鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。