小型ボール盤REXON(レクソン)(45件のレビュー)当日出荷
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10.0バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応
デスクドリルホーザン(1件のレビュー)当日出荷
小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)2定格時間(分)15質量(kg)4周波数(Hz)50/60
テーブルドリルPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)欠品中
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイドテーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225テーブル寸法(mm)120×225テーブル寸法奥行(mm)140質量(kg)4.0定格使用時間(分)15仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
ミニデスクドリルセットPROXXON(プロクソン)欠品中
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様深さ調節:最大30付属品ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ)寸法(mm)120×225×300~350電源(V)AC100V 80W 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])ベルト変速 2100/4500/6200テーブル寸法奥行(mm)140チャック0.8~6.0mmΦ
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980