絞り込み
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6200
  • 360(16)
  • 650(14)
  • 1000(42)
  • 1200(31)
  • 2000(35)
  • 3000(14)
  • 3500(18)
  • 3600(16)
  • 5000(19)
  • 6000(14)
  • 9000(39)
  • 9500(16)
  • 10000(33)
  • 11000(26)
  • 12000(86)
  • 15000(22)
  • 20000(32)
  • 30000(20)
  • 35000(15)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 80~90未満(2)
  • 200~300未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • REXON(レクソン)(1)
PROXXON(プロクソン)・ホーザン・BOSCH(ボッシュ)・REXON(レクソン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ボール盤 REXON(レクソン)小型ボール盤REXON(レクソン)(45件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプテーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410出力(W)200保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
デスクドリル ホーザンデスクドリルホーザン(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)2定格時間(分)15質量(kg)4周波数(Hz)50/60
コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソーBOSCH(ボッシュ)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230
ミニデスクドリルセット PROXXON(プロクソン)ミニデスクドリルセットPROXXON(プロクソン)
44,980税込49,478
1個
欠品中
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様深さ調節:最大30付属品ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ)寸法(mm)120×225×300~350電源(V)AC100V 80W 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])ベルト変速 2100/4500/6200テーブル寸法奥行(mm)140チャック0.8~6.0mmΦ
テーブルドリル PROXXON(プロクソン)テーブルドリルPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイドテーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225テーブル寸法(mm)120×225テーブル寸法奥行(mm)140質量(kg)4.0定格使用時間(分)15仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
電動工具 本体