「電源(V)」から絞り込む
100(2)
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1.7
回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500
仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm
セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1
幅(mm)170
質量(kg)約4.8
高さ(mm)370
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0
穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)
ベース寸法(mm)170×170
定格時間(分)15
穴あけ能力(mm) アルミ5
最大送り(mm)ドリルチャック:約20
ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0
穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)100
回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000
チャック能力(mm)0.6~6
定格時間(分)20
最大ストローク(mm)20
最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
取扱説明書(3.15MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。
速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
電流(A)1.2
コード長さ(m)約1.6
回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)
セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)
幅(mm)190
寸法(mm)約170×170
質量(kg)約5
高さ(mm)380
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4
チャック能力(mm)0.6~6.5
チャック(mm)(支柱までの距離)約100
定格時間(分)20
口幅(mm)約65
スピンドルシャフト上下幅(mm)約23
バイス最大口幅(mm)約65
口高(mm)約20
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。