2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)80 電源コード(m)2 定格時間(分)15 質量(kg)4 周波数(Hz)50/60
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)テーブルドリル
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径) 穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径) 回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイド テーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225 テーブル寸法(mm)120×225 テーブル寸法奥行(mm)140 質量(kg)4.0 定格使用時間(分)15 仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
1台
26,980 税込29,678
当日出荷