卓上ボール盤 :「M&M 電動工具」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック能力(mm)2~13
錐の最大送り(mm)52
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)104×165
電源(V)単相100
電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)0.25
コード長さ(m)1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)255
振り(mm)208
全高(mm)580
付属品チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)20
回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。