絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 6.5(1)
電源(V)
  • 100(1)
チャック能力(mm)
  • 0.5~6.5(1)
  • 6.5(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
3000
穴あけ能力(mm) 木工
  • 9(1)
9
電流(A)
  • 1.8
  • 0.8(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 3.7(1)
  • 3.8(2)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.7(4)
  • 5.3(3)
  • 5.4(1)
  • 5.5(2)
  • 6.3(1)
  • 6.7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.5(4)
  • 7.6(2)
  • 7.9(1)
  • 9(8)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
6.5(1)
ドリル 京セラインダストリアルツールズドリル京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
●質量800gで木材、金属、鉄板の穴あけに適した片手で操作できる軽量タイプのドリルです ●手にフィットするソフトグリップを採用しているので安定した作業が可能です ●防塵ネットを採用しているので粉塵の侵入を防ぐことができます
用途木材・金属の穴あけチャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100電流(A)1.8消費電力(W)160コード長さ(m)2付属品チャックハンドル(電源コードに取付)×1質量(kg)0.8材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番CD-6500穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工9電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3000
電気ドリル