絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 8(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 21(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
電流(A)
  • 1.8
  • 0.8(3)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.8(4)
  • 4.2(3)
  • 4.7(5)
  • 4.9(3)
  • 5(9)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(13)
  • 7.5(9)
  • 7.6(4)
  • 9(9)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 13.5(3)
  • 14(10)
  • 15(8)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
締付/穴あけ(電動工具)