絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
電源(V)
- 100(3)
チャック能力(mm)
- 0.5~6.5(1)
- 1.5~13(2)
- 6.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2700(1)
- 3000(1)
- 10000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(3)
穴あけ能力(mm) 木工
- 12(1)
- 25(1)
12・25
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(1)
2・2.5
電流(A)
- 5.3
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(4)
- 5.5(2)
- 6.3(1)
- 7.2(1)
- 7.5(4)
- 7.6(2)
- 7.9(1)
- 8.6(1)
- 9(10)
ブランド
- RELIEF(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- マキタ(1)
RELIEF・SHINKO(新興製作所)・マキタ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
10(1)

変速振動ドリル
SHINKO(新興製作所)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。 深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。用途木材、鉄、石材への穴あけに。付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.85周波数(Hz)50/60電流(A)5.3電圧(V)100消費電力(W)500首径(mm)43コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)定格時間20分無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
振動ドリル
RELIEF(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200