絞り込み
電源(V)
- 100(2)
チャック能力(mm)
- 0.5~6.5(1)
- 1.5~13(1)
- 6.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2700(1)
- 10000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 12(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 5.3
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(4)
- 5.5(2)
- 6.3(1)
- 7.2(1)
- 7.5(4)
- 7.6(2)
- 7.9(1)
- 8.6(1)
- 9(10)
ブランド
- RELIEF(1)
- マキタ(1)
RELIEF・マキタ

振動ドリル
RELIEF(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200