絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
チャック能力(mm)
- 2~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 850(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 32
- 9(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 25(7)
- 30(6)
- 36(7)
- 38(2)
- 40(4)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
13(1)

変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!付属品サイドハンドル、ケース仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディトラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290質量(kg)2.0電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~850コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャックカーボンブラシ番号(下二桁)41