「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
椎茸栽培用ドリルマキタ(3件のレビュー)欠品中
椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。
高速10000回転でさらに高能率。
強度2倍以上アップしたストッパポール付。
操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)質量(kg)1.3長さ(mm)274
椎茸ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)当日出荷
二重絶縁構造
軽量1.4kg
高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工-穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.4取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個トラスコ品番759-9714
ダイヤテックドリル(本体のみ)マキタ7日以内出荷
回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
ダイヤテックドリルマキタ3日以内出荷
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408その他冷却剤ボンベ別売り付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980