絞り込み
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(24)
  • 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 360(14)
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(30)
  • 2000(34)
  • 3000(13)
  • 3500(16)
  • 3600(15)
  • 4000(14)
  • 5000(20)
  • 8000(18)
  • 9000(39)
  • 9500(19)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 100~200未満(5)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(9)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1100未満(4)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 1.1(2)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.2(2)
  • 5.3(2)
  • 5.5(2)
  • 5.8(1)
  • 6.2(2)
  • 6.3(1)
  • 8.3(2)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 1.75(1)
  • 1.8(4)
  • 2(5)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(10)
  • 5(2)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 日東工器(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 大見工業(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • RELIEF(1)
  • 東空販売(1)
  • Power sonic(1)
  • trad(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
  • U TOOLS(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・日東工器・SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・大見工業・マイト工業株式会社・RELIEF・東空販売・Power sonic・trad・U-TOOLS (埼玉精機)・日本電産テクノモータ・SK11・WIZ'A・U TOOLS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
    用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
  • 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    無段変速電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
    用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
  • ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレーキ付電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56防塵・防滴あり
  • ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS555M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    ●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
    用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2
  • 電子ディスクグラインダー マキタ

    電子ディスクグラインダー

    マキタ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    電子制御で安定作業&パワフル研削! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ全長(mm)390消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22絶縁方式二重絶縁胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号253
  • マルチホビーグラインダー RELIEF

    マルチホビーグラインダー

    RELIEF(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
    用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])5000~10000定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
  • 変速ディスクグラインダー EARTH MAN

    変速ディスクグラインダー

    EARTH MAN(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
    付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
  • オービタルサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    オービタルサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)質量(kg)1.3(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)180コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000全負荷電流(A)1.9ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)92×184
  • ミニ両頭グラインダ Power sonic

    ミニ両頭グラインダ

    Power sonic
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
    用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
  • 40V 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    40V 充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.91回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)123振動3軸合成値(m/s2)3.2ペーパー寸法(Φmm)1251充電当たりの作業量21分
  • チップサンダー40×86mm U TOOLS

    チップサンダー40×86mm

    U TOOLS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。
    用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])4000~10000コード長さ(m)2.5パッド寸法(mm)115×229ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
    用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • 40V 充電式オービタルサンダ マキタ

    40V 充電式オービタルサンダ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)80×130ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130振動3軸合成値(m/s2)2.61充電当たりの作業量43分
  • ディスクグラインダー800W SK11

    ディスクグラインダー800W

    SK11(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
    用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト電流(A)8.3A消費電力(W)800電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120電源コード(m)約2砥石寸法(Φmm)外径100スピンドル径M10x1.5P砥石取付穴径(Φmm)15
  • スリムグリップグラインダー SHINKO(新興製作所)

    スリムグリップグラインダー

    SHINKO(新興製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    パワフル800W。 握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。 市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ寸法(mm)275×115×100質量(g)1750周波数(Hz)50/60電流(A)8.3電源(V)100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2砥石寸法(mm)100×15×6定格時間(分)30握り径(Φmm)52
  • スリムボディディスクグランダー trad

    スリムボディディスクグランダー

    trad(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    スリムボディで作業性抜群 シャフトロック機構で砥石の交換が簡単 ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません 安全な二重絶縁構造
    付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット仕様二重絶縁構造周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100定格消費電力(W)550定格時間(分)30
  • 椎茸栽培用ドリル マキタ

    椎茸栽培用ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
    付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)仕様二重絶縁長さ(mm)274質量(kg)1.3電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 木工12カーボンブラシ呼び番号75
  • ダイヤテックドリル マキタ

    ダイヤテックドリル

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
    付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13その他冷却剤ボンベ別売り質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
  • ディスクグラインダー WIZ'A

    ディスクグラインダー

    WIZ'A
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P質量(kg)約1.6(本体のみ)ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)約1.8絶縁方式二重絶縁定格時間(分)20
  • フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社

    フレキシブルベルトサンダー

    マイト工業株式会社
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
    用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2長さ(mm)490質量(kg)3.0(入力コード含む)外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)入力:2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター入力電圧(V)単相100速度ベルト速度(mpm):1570定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490
  • 塩ビ管コーナーカッター 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
    用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
  • 高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ GH

    日本電産テクノモータ
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
    用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
  • ダブルアクションサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
    用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400パット径(Φmm)123オービットダイヤ(mm)5
  • オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース 東空販売

    オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース

    東空販売(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)170質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)93×178空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
  • 椎茸ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    椎茸ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
    付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個トラスコ品番759-9714質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工-穴あけ能力(mm) 木工12取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
    付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ
    用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • ダイヤテックドリル(本体のみ) マキタ

    ダイヤテックドリル(本体のみ)

    マキタ
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷
    回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
    用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
電動工具 本体