「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
100(1)
120(2)
定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。
用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。
消費電力(W)1050
電源コード(m)2.5
質量(kg)6.5(バイス付:14.0)
質量(kg)7.0(バイス付:14.0)
周波数(Hz)50/60
電流(A)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1050
山数10/14
本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)
刃幅(mm)13
刃厚(mm)0.65
電源コード(m)2.3
切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115
切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40
切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45
絶縁方式二重絶縁
電動機直巻整流子電動機
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)
切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100
ノコ刃長さ(mm)1140
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。