1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
200(1)
RB-180FV-HA バンドソー 新ダイワ 動画あり
新ダイワバンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100 電流(A)4.8/4.4 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115 切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100 ノコ刃長さ(mm)1840 ノコ刃周速(m/min)40/48 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 定格出力(W)200 乾燥質量(kg)52
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります