1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)7.0(バイス付:14.0) 周波数(Hz)50/60 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1050 山数10/14 本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付) 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.65 電源コード(m)2.3 切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115 切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40 切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45 絶縁方式二重絶縁 電動機直巻整流子電動機 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換) 切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100 ノコ刃長さ(mm)1140
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります