1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EH-01 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド) 動画あり
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)400 切断能力0~60° 入力電圧(V)AC100 刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65 切断板厚(mm)20(最大) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400 最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm 切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります