コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッキュリィ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドマッキュリィ
深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg)0.4 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別HHFF 電線仕様-芯数2 限度電流(A)7 使用場所屋内
1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5581 寸法(mm)171×162×72 アーバングレー タイプ自動巻取式・温度センサー内蔵 許容電流(A)12 ケーブル耐熱コード 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

マッキュリィ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドマッキュリィ
ライフスタイルに合わせたカラー。全長引き出すと使用できる安全重視構造!。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリール
質量(kg)0.4 電圧(V)125 コンセント形状2P×2個 定格(A)7 電線長さ(m)3 電線仕様-種別HHFF 使用場所屋内
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5580 種別耐熱コード アイボリー 長さ(m)5 許容電流(A)12 太さ(mm2)1.25 心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
1個(1個)
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8 定格製品:125/7(V/A) コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)5 温度センサー 電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A) 関連資料(1.99MB)
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ハタヤリミテッドパーソナルリール
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg)0.73 エメラルドグリーン 電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66 定格(A)6 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別耐熱ゴムコード 心数(C)2 使用場所屋内
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷