電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
VCTF 2 .0 ×2 C 採用していますので、1500 W まで使用可能です。
長さ(m)20
コンセント個数3
許容電流(A)15
電線仕様-芯数2C
取扱い終了
VCTF 2 .0 ×2 C 採用していますので、1500 W まで使用可能です。
長さ(m)10
コンセント個数3
許容電流(A)15
電線仕様-芯数2C
取扱い終了
VCTF 2 .0 ×2 C 採用していますので、1500 W まで使用可能です。
トラスコ品番000-9636
長さ(m)5
コンセント個数3
許容電流(A)15
電線仕様-芯数2C
取扱い終了
電線にVCTF2.0mm2×2Cを採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。JIS C 3306電線使用。トラッキング防止の為、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
電流容量(A)15
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
取扱い終了
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。