コードリール/延長コード :「壁付タイプ」の検索結果

コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。 電線長さ(m)10 特性アース付 電線仕様-種別ST-VCT2 仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付 寸法(mm)330×300×105 質量(kg)4.4 電源(V)AC125 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2 材質(ボディ)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)