コードリール/延長コード :「延長コード 3m」の検索結果

コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タイカツ延長コード
定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッド3芯延長コード 20m
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付 質量(kg)2.63 アースグリーン 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

タイカツ延長コード
タイプ角型BOXタイプ 長さ(m)5 コンセント個数3 定格電流(A)12 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

長さ(m)15 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

長さ(m)3 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2芯3芯兼用 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイカツ取替コード
コンセント個数無し
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)