絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(8)
  • マサダ製作所(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • MEGA(1)
使用荷重(t)
  • 15(3)
揚程(mm)
  • 50(2)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 165(2)
揚力(kN)
  • 150
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 30(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 60(5)
  • 100(47)
  • 200(31)
  • 250(6)
  • 300(25)
  • 350(5)
  • 500(29)
  • 600(4)
  • 750(4)
  • 900(4)
  • 1000(22)
  • 1500(6)
  • 2000(10)
  • 3000(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所OJ ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所アルミニウムジャッキ大阪ジャッキ製作所
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
ボトルジャッキ MEGAボトルジャッキMEGA
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
ポート穴付油圧ジャッキ マサダ製作所ポート穴付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ マサダ製作所マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシマサダ製作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル爪長さ(mm)60
パワージャッキ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE)イーグル アトムジャッキ今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70
パワージャッキ用クレビスピン・セット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用クレビスピン・セット大阪ジャッキ製作所
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
セット内容ピン×1、ワッシャー×2、割ピン×2
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lロッド径f(Φmm)46サドル径o(Φmm)40ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
ジャッキ