絞り込み
使用荷重(t)
- 15(1)
ストローク(mm)
- 150~200未満(2)
揚程(mm)
- 165(2)
質量(kg)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 40以上(1)
揚力(kN)
- 150
- 2~1250(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(12)
- 155(1)
- 196.133(1)
- 200(12)
- 250(1)
- 300(3)
- 350(2)
- 500(7)
- 1000(4)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 3000(1)
- 3036(1)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- マサダ製作所(3)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
マサダ製作所・大阪ジャッキ製作所
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用荷重(t)」から絞り込む
15(1)

油圧式ハンディロードセル
マサダ製作所¥379,800税込¥417,7801台当日出荷受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。トラスコ品番856-2326セット内容専用ケース付揚力(kN)1502018年トラスコ掲載ページ7 1472
ポート穴付油圧ジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。付属品ハンドル
標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷から13日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)